!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 30 PO X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 1 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 52 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 30 PO X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 1 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 52 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

FEUILLES ABSORBANTES, 30 PO X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 1 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 52 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 30 PO X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 1 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 52 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 30 PO X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 1 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 52 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.78 / PAQUET de 50
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
  • N° article SLEWPK50H
  • N° de modèle du manufacturier WPK50H
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon1 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Non
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Nb de tampons50
  • Largeur30 po
  • FlottantOui
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Applications spécialiséesMarine
  • Normes29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 263,30(a), 40 CFR 263,31, 49 CFR 173.3(c)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 52 gal
  • Nb de couches 1 épaisseur
  • Taille perforée Aucune perforation
  • Alvéolé Non
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 30 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Couleur Blanc
  • Série WPK
  • Boîte distributrice Non