!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON ABSORB,19PO X 15PO,NR/RGE/JNE,200

TAMPON ABSORB,19PO X 15PO,NR/RGE/JNE,200

BRADY SPC ABSORBENTS

TAMPON ABSORB,19PO X 15PO,NR/RGE/JNE,200 close
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
TAMPON ABSORB,19PO X 15PO,NR/RGE/JNE,200

TAMPON ABSORB,19PO X 15PO,NR/RGE/JNE,200

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $261.37 / PAQUET de 200
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
  • N° article BDY133061
  • N° de modèle du manufacturier CH200
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésProduits chimiques agressifs
  • Volume absorbé par tampon17 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Nb de tampons200
  • Largeur15 po
  • CouleurNoir, rouge, jaune
  • Applications spécialiséesIndustrielle
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • CaractéristiquesRésistant au feu
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Produits chimiques
  • Volume absorbé par paquet 44 gal
  • Nb de couches 2 épaisseurs
  • Taille perforée 7 1/2 po x 19 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Boîtier
  • Longueur 19 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Message imprimé Avertissement
  • Série BrightSorb
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non