!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUSSETTE PLATE ABSORBANTE,HUILE SEULEMENT,ABSORBE 26.3 LITRE,BLEU/NOIR,3PO X 100 PI,POLYPROPYLÈNE

CHAUSSETTE PLATE ABSORBANTE,HUILE SEULEMENT,ABSORBE 26.3 LITRE,BLEU/NOIR,3PO X 100 PI,POLYPROPYLÈNE

CAN-ROSS

CHAUSSETTE PLATE ABSORBANTE,HUILE SEULEMENT,ABSORBE 26.3 LITRE,BLEU/NOIR,3PO X 100 PI,POLYPROPYLÈNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHAUSSETTE PLATE ABSORBANTE,HUILE SEULEMENT,ABSORBE 26.3 LITRE,BLEU/NOIR,3PO X 100 PI,POLYPROPYLÈNE

CHAUSSETTE PLATE ABSORBANTE,HUILE SEULEMENT,ABSORBE 26.3 LITRE,BLEU/NOIR,3PO X 100 PI,POLYPROPYLÈNE

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $252.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGSBOFS3100
  • N° de modèle du manufacturier SBOFS-3100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 997
  • Poids à l’expédition 7.25 lb

Informations sur le produit

Absorbez les déversements à base d'huile avec cette chaussette absorbante plate à rayures bleues et noires très visible. Cette chaussette de 3 po x 100 pi est faite de polypropylène filé perforé à des intervalles de quatre PO. Elle contient une charge de polypropylène qui peut absorber jusqu'à huit fois son poids, soit 5,8 gal ou 26,3 L de liquide. Cette chaussette comporte un symbole de danger de glissade pour plus de sécurité et de sensibilisation.

Spécifications techniques

  • ArticleRemblai plat absorbant
  • Liquides absorbésLiquides à base d'huile
  • Volume absorbé par remblai/barrage5,8 gal
  • CouleurNoir
  • Longueur100 pi
  • Matériau de remplissagePolypropylène
  • Profil du remblai tubulaire/barrage flottantPlat
  • NeutralisationNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • NFPA99Non
  • EssorableNon essorable
  • ComprendBoîte distributrice
  • Type de produit Remblai tubulaire absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Liquides à base d'huile
  • Volume absorbé par paquet 5,8 gal
  • Diamètre 3 po
  • Largeur 3 po
  • Matériau de la pellicule extérieure Polyester
  • Corde sur la longueur Non
  • Flottant Oui
  • Résistance à la moisissure Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Message imprimé Caution, Attention
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande