!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARRAGE ABSORBANT, 48 PO X 3 PO, 30 GAL PAR PAQUET, GRIS

BARRAGE ABSORBANT, 48 PO X 3 PO, 30 GAL PAR PAQUET, GRIS

PIG

BARRAGE ABSORBANT, 48 PO X 3 PO, 30 GAL PAR PAQUET, GRIS close
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
BARRAGE ABSORBANT, 48 PO X 3 PO, 30 GAL PAR PAQUET, GRIS

BARRAGE ABSORBANT, 48 PO X 3 PO, 30 GAL PAR PAQUET, GRIS

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $220.90 / PAQUET de 40

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGPIG228
  • N° de modèle du manufacturier PIG228
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBarrage absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par remblai/barrage0,75 gal
  • CouleurGris
  • Longueur48 po
  • Matériau de remplissagePolypropylène
  • Matériau de la pellicule extérieurePolypropylène
  • NeutralisationNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Message impriméAbsorbs Oil, Coolants, Solvents and Water
  • Type de connecteurPas de connecteur
  • Type de produit Remblai tubulaire absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Volume absorbé par paquet 30 gal
  • Diamètre 3 po
  • Largeur 3 po
  • Matériau de maille extérieur Polypropylène
  • Profil du remblai tubulaire/barrage flottant Rond
  • Flottant Non
  • Résistance à la moisissure Non
  • Essorable Essorable
  • Applications spécialisées Barils, réservoirs
  • Série PIG