!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 A 6 PO

COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 A 6 PO

MITUTOYO

COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 A 6 PO close
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
COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 A 6 PO

COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 A 6 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $868.47 / CHAQUE
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
  • N° article MTT50073720
  • N° de modèle du manufacturier 500-737-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse numérique à 4 voies avec mâchoires en carbure
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IPIP67
  • Type de sortie de donnéesCâblé
  • Positionnement absoluOui
  • Type de dimensionPouce/Mètre
  • Résistant(e) à la poussièreOui
  • Type d'actionnement de la mâchoireMolette de réglage
  • Matériau de mâchoirePointe à carbure
  • Mesure maximale - pouce6 po
  • Mesures4 directions
  • Mesure la dimension intérieureOui
  • Mesure le pasOui
  • Mesure minimale - mm0 mm
  • Taille de pile/batterieSR44
  • Câble SPC compatibleFabricant N Degrees 05CZA624 : fabricant N Degrees 05CZA625
  • Résistance à l'eauOui
  • FonctionsRéglage de l'origine, zéro, mise en marche/arrêt automatique, sortie de données, pouces/mm, alarme : Basse tension, erreur de composition de la valeur de comptage
  • Graduations - échelle supérieure6 po
  • Comprend un boîtierOui
  • Forme de la mâchoireStandard
  • Non magnétiqueNon
  • NormesTUV Rheinland
  • Plage 0 po à 6 po, 0 à 150 mm
  • Précision +/-0,001 po
  • Sortie SPC Oui
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Matériau du pied à coulisse Acier inoxydable
  • Résistant(e) au liquide de refroidissement Oui
  • Certification incluse Certification TUV Rheinland : certificat d'inspection
  • Profondeur de mâchoire 1 37/64 po
  • Mesure minimale - fraction de pouce 0 po
  • Mesure maximale - mm 150 mm
  • Mesure la profondeur Oui
  • Mesure la dimension extérieure Oui
  • Mesure minimale - pouce 0 po
  • Type d'affichage ACL
  • Type de boîtier Boîtier en plastique
  • Type de connexion de sortie de données Digimatic
  • Forme du jauge de profondeur Rectangulaire
  • Graduations - échelle inférieure 0 po
  • Batterie incluse Oui
  • Profondeur de la mâchoire - mâchoire supérieure 21/32 po
  • Type de codeur linéaire Induction électromagnétique
  • Répétabilité 0,0005 po/0,01 mm
  • Avec écrou de blocage Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)