!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 A 6 PO

COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 A 6 PO

MITUTOYO

COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 A 6 PO close
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
COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 A 6 PO

COMPAS EPAISS NUM ABSOLU, 0 A 6 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $682.14 / CHAQUE
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
  • N° article MTT50073320
  • N° de modèle du manufacturier 500-733-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse numérique à 4 voies avec mâchoires en carbure
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IPIP67
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • Résistant(e) au liquide de refroidissementOui
  • Certification incluseCertification TUV Rheinland : certificat d'inspection
  • Profondeur de mâchoire1 37/64 po
  • Mesure minimale - fraction de pouce0 po
  • Mesure maximale - mm150 mm
  • Mesure la profondeurOui
  • Mesure la dimension extérieureOui
  • Mesure minimale - pouce0 po
  • Type d'affichageACL
  • Type de boîtierBoîtier en plastique
  • Forme du jauge de profondeurRectangulaire
  • Graduations - échelle inférieure0 po
  • Batterie incluseOui
  • Profondeur de la mâchoire - mâchoire supérieure21/32 po
  • Type de codeur linéaireInduction électromagnétique
  • Répétabilité0,0005 po/0,01 mm
  • Avec écrou de blocageOui
  • Plage 0 po à 6 po, 0 à 150 mm
  • Précision +/-0,001 po
  • Sortie SPC Non
  • Positionnement absolu Oui
  • Type de dimension Pouce/Mètre
  • Résistant(e) à la poussière Oui
  • Type d'actionnement de la mâchoire Molette de réglage
  • Matériau de mâchoire Pointe à carbure
  • Mesure maximale - pouce 6 po
  • Mesures 4 directions
  • Mesure la dimension intérieure Oui
  • Mesure le pas Oui
  • Mesure minimale - mm 0 mm
  • Taille de pile/batterie SR44
  • Résistance à l'eau Oui
  • Fonctions Réglage de l'origine, zéro, mise en marche/arrêt automatique, sortie de données, pouces/mm, alarme : Basse tension, erreur de composition de la valeur de comptage
  • Graduations - échelle supérieure 6 po
  • Comprend un boîtier Oui
  • Forme de la mâchoire Standard
  • Non magnétique Non
  • Normes TUV Rheinland
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)