!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE CADRAN,SPC,PRÉCISION +/-0.0001 PO,PLAGE 0-6 PO,MÂCHOIRE¼-1 PO PROFOND,ACIER INOXY

PIED À COULISSE CADRAN,SPC,PRÉCISION +/-0.0001 PO,PLAGE 0-6 PO,MÂCHOIRE¼-1 PO PROFOND,ACIER INOXY

MITUTOYO

PIED À COULISSE CADRAN,SPC,PRÉCISION +/-0.0001 PO,PLAGE 0-6 PO,MÂCHOIRE¼-1 PO PROFOND,ACIER INOXY close
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
PIED À COULISSE CADRAN,SPC,PRÉCISION +/-0.0001 PO,PLAGE 0-6 PO,MÂCHOIRE¼-1 PO PROFOND,ACIER INOXY

PIED À COULISSE CADRAN,SPC,PRÉCISION +/-0.0001 PO,PLAGE 0-6 PO,MÂCHOIRE¼-1 PO PROFOND,ACIER INOXY

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $471.06 / CHAQUE
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
  • N° article MTT500-762-20
  • N° de modèle du manufacturier 500-762-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique, sortie SPC, en acier inoxydable a une profondeur de mâchoire de ¼ à un pouce et une plage de zéro à six pouce uces. Il a une résolution de 0,0005 pouce ou 0,01 mm et une précision de +/-0,001 pouce. Il dispose d'un positionnement absolu et a un indice de protection IP de 67. Un étui de protection est inclus.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse numérique
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IP67
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • Batterie incluseOui
  • Plage 0 à 6 po
  • Précision +/- 0,001 po
  • Sortie SPC Oui
  • Positionnement absolu Oui
  • Profondeur de mâchoire 1/4 po - 1 po
  • Non magnétique Non
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)