!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU DE FEUILLE ABRASIVE,PSA,GRAIN DE 120,SANS VIDE,OR,2¾ PO X 45 VG,OXYDE D'ALUMINIUM,CAS 10

ROULEAU DE FEUILLE ABRASIVE,PSA,GRAIN DE 120,SANS VIDE,OR,2¾ PO X 45 VG,OXYDE D'ALUMINIUM,CAS 10

3M

ROULEAU DE FEUILLE ABRASIVE,PSA,GRAIN DE 120,SANS VIDE,OR,2¾ PO X 45 VG,OXYDE D'ALUMINIUM,CAS 10 close
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
ROULEAU DE FEUILLE ABRASIVE,PSA,GRAIN DE 120,SANS VIDE,OR,2¾ PO X 45 VG,OXYDE D'ALUMINIUM,CAS 10

ROULEAU DE FEUILLE ABRASIVE,PSA,GRAIN DE 120,SANS VIDE,OR,2¾ PO X 45 VG,OXYDE D'ALUMINIUM,CAS 10

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 146,80 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 468,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB02597
  • N° de modèle du manufacturier AB02597
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.83 lb

Informations sur le produit

Ce rouleau de feuille abrasive dorée mesure 2 ¾ po x 30 verges. Il a un grain grossier fin de 120 et une conception de trou sans vide. La feuille a un papier de poids A et un revêtement abrasif en oxyde d'aluminium. Il est vendu en boîte de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau de feuille de papier d'abrasif
  • Poids de l'endosA
  • Classe/qualitéGros
  • SérieStikit(TM) 216U
  • Matériau de l'endos Adhésif sensible à la pression
  • Couleur Or
  • Grain 120
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)