!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE DE PNÇ,ÉCONO,GRAIN 40,UTILIS A/ MÉT/PLAST,COUPE RAPIDE,ROUGE,16 1/2 X 2 3/4 PO

FEUILLE DE PNÇ,ÉCONO,GRAIN 40,UTILIS A/ MÉT/PLAST,COUPE RAPIDE,ROUGE,16 1/2 X 2 3/4 PO

3M

FEUILLE DE PNÇ,ÉCONO,GRAIN 40,UTILIS A/ MÉT/PLAST,COUPE RAPIDE,ROUGE,16 1/2 X 2 3/4 PO close
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
FEUILLE DE PNÇ,ÉCONO,GRAIN 40,UTILIS A/ MÉT/PLAST,COUPE RAPIDE,ROUGE,16 1/2 X 2 3/4 PO

FEUILLE DE PNÇ,ÉCONO,GRAIN 40,UTILIS A/ MÉT/PLAST,COUPE RAPIDE,ROUGE,16 1/2 X 2 3/4 PO

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 125 = 248,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 125. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM01680
  • N° de modèle du manufacturier 01680
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.63 lb

Informations sur le produit

Cette feuille de ponçage économique est de couleur rouge et mesure 16 1/2 x 2 3/4 po. Cet article a un grain abrasif de grain 40 et est utilisé pour décaper la peinture jusqu'au métal nu et façonner et poncer le mastic plastique. Il présente une conception à coupe rapide.

Spécifications techniques

  • Grain40
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)