!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE D, GRAIN 40, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, BT 25

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE D, GRAIN 40, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, BT 25

3M

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE D, GRAIN 40, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, BT 25 close
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
DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE D, GRAIN 40, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, BT 25

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE D, GRAIN 40, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, BT 25

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 266,95 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM01611
  • N° de modèle du manufacturier 01611
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ces disques abrasifs avec adhésif sensible à la pression peuvent être utilisés pour le façonnage des mastics et le décapage de la peinture. Chaque disque de couleur rouge a un diamètre de 5 pouces, un niveau de grossièreté de 40 grains et une conception de trou sans aspiration. Les disques utilisent un abrasif à base d'oxyde d'aluminium et ont un support en papier de grammage D. Il y a 25 disques de ponçage par boîte.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque PSA abrasif
  • Poids de l'endosN
  • SérieStikit(TM) 316U
  • Classe/qualitéMoyen
  • Matériau de l'endos Adhésif
  • Grain 40
  • Couleur Rouge
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)