!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ L'AC,TP 1,46 GRAINS,25,470 TR/MIN,3 X 1/16 X 1/4 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,P/ L'AC,TP 1,46 GRAINS,25,470 TR/MIN,3 X 1/16 X 1/4 PO,OXYDE AL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE À TRONÇONNER,P/ L'AC,TP 1,46 GRAINS,25,470 TR/MIN,3 X 1/16 X 1/4 PO,OXYDE AL close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ L'AC,TP 1,46 GRAINS,25,470 TR/MIN,3 X 1/16 X 1/4 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,P/ L'AC,TP 1,46 GRAINS,25,470 TR/MIN,3 X 1/16 X 1/4 PO,OXYDE AL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 164,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT11W312
  • N° de modèle du manufacturier 11W312
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Mesurant 3 x 1/16 x 1/4 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, d'abrasif 46 grains d'oxyde d'aluminium, a un régime maximal de 25 470 tr/min. Cette meule convient pour couper l'acier et l'acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule de tronçonnage
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)