!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 1,25,456 TR/MIN,3 X 0,060 X 3/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 1,25,456 TR/MIN,3 X 0,060 X 3/8 PO

SILVER

MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 1,25,456 TR/MIN,3 X 0,060 X 3/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 1,25,456 TR/MIN,3 X 0,060 X 3/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 1,25,456 TR/MIN,3 X 0,060 X 3/8 PO

SILVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.96 / CHAQUE
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
  • N° article MMMAB87459
  • N° de modèle du manufacturier AB87459
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1395
  • Poids à l’expédition 0.034 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 4 1/2 pouces avec une épaisseur de 6.35 millimètres et un trou d'arbre de 5/8 de pouce. Avec un grain abrasif de 36 en céramique d'alumine, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 15 300 tr/min pour diverses opérations de métallurgie.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SérieArgent
  • Matériau abrasif Grain de céramique
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)