!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COURROIE ABRASIVE,SÉRIE CS412Y,GRAIN 80,20 1/2 X 3/4 PO,OXYDE AL/POLY

COURROIE ABRASIVE,SÉRIE CS412Y,GRAIN 80,20 1/2 X 3/4 PO,OXYDE AL/POLY

KLINGSPOR

COURROIE ABRASIVE,SÉRIE CS412Y,GRAIN 80,20 1/2 X 3/4 PO,OXYDE AL/POLY close
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
COURROIE ABRASIVE,SÉRIE CS412Y,GRAIN 80,20 1/2 X 3/4 PO,OXYDE AL/POLY

COURROIE ABRASIVE,SÉRIE CS412Y,GRAIN 80,20 1/2 X 3/4 PO,OXYDE AL/POLY

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 61,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS302796
  • N° de modèle du manufacturier 302796
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Cette bande abrasive de la série CS412Y à grain 80 mesure 20 1/2 x 3/4 pouces et est destinée au meulage, à l'ébavurage et à la finition des petites soudures et des zones difficiles d'accès. L'abrasif en oxyde d'aluminium de qualité supérieure est spécialement traité thermiquement avec un support en polyester très résistant à la déchirure pour un usage général, un meulage grossier et intermédiaire sur tous les types de métaux.

Spécifications techniques

  • ArticleCourroie abrasive
  • Grain80
  • Matériau de l'endosPolyester
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Série Cs 412 Y
  • Poids de l'endos Y
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)