!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉFLECTEUR DE FUITES AU-DESSUS DU PLAFOND, POLYESTER, PVC, TRANSPARENT

DÉFLECTEUR DE FUITES AU-DESSUS DU PLAFOND, POLYESTER, PVC, TRANSPARENT

PIG

DÉFLECTEUR DE FUITES AU-DESSUS DU PLAFOND, POLYESTER, PVC, TRANSPARENT close
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
DÉFLECTEUR DE FUITES AU-DESSUS DU PLAFOND, POLYESTER, PVC, TRANSPARENT

DÉFLECTEUR DE FUITES AU-DESSUS DU PLAFOND, POLYESTER, PVC, TRANSPARENT

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $425.66 / CHAQUE
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
  • N° article PIGTLS620CL
  • N° de modèle du manufacturier TLS620-CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéflecteur de fuites au-dessus du plafond
  • Matériau du déflecteurPolyester, PVC
  • Vitesse d'égouttage1 gal/min
  • GenreFemelle
  • Application - déflecteur de fuitePlafond
  • Longueur (déflecteurs de fuite)32 1/4 po
  • Largeur (déflecteurs de fuite)22 1/4 po
  • Résistance à la moisissureOui
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus1
  • FormeRectangle
  • Type de filetageGHT
  • Couleur du déflecteur Transparent
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Poids du tissu 5,38 lb
  • Comprend Déflecteur de fuites, cadre, tuyau de 25 pi L, (4) pieds en PVC de 6 po
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite) Oui
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite) Cadre
  • Longueur du tuyau inclus 25 pi
  • Poids net 5,38 lb
  • Série TLS
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Résistance aux rayons UV Oui