!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN TUYAU FA, MPT, 900LB/PO2 1/2X3/8 PO

CONN TUYAU FA, MPT, 900LB/PO2 1/2X3/8 PO

FAIRVIEW

CONN TUYAU FA, MPT, 900LB/PO2 1/2X3/8 PO close
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
CONN TUYAU FA, MPT, 900LB/PO2 1/2X3/8 PO

CONN TUYAU FA, MPT, 900LB/PO2 1/2X3/8 PO

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 38,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR4134-8C-WH
  • N° de modèle du manufacturier 4134-8C-WH
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de tuyau d'accouplement de frein à air comprimé possède un filetage mâle aux deux extrémités, avec des dimensions de 1/2 x 3/8 pouce. Cet adaptateur de tuyau présente une pression de 900lb/po2

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)