!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR, 250 DEGREES F, LONGUEUR 2,19 PO, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, CONNEXION NPT, ACIER

COUPLEUR, 250 DEGREES F, LONGUEUR 2,19 PO, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, CONNEXION NPT, ACIER

MILTON

COUPLEUR, 250 DEGREES F, LONGUEUR 2,19 PO, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, CONNEXION NPT, ACIER close
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
COUPLEUR, 250 DEGREES F, LONGUEUR 2,19 PO, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, CONNEXION NPT, ACIER

COUPLEUR, 250 DEGREES F, LONGUEUR 2,19 PO, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, CONNEXION NPT, ACIER

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.17 / CHAQUE
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
  • N° article MTN1875
  • N° de modèle du manufacturier 1875
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Longueur hors tout2,19 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique3/8 po
  • Type de raccord interchangeable ARO
  • Composant de couplage Couplage universel
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Débit max. 59 pi³/min
  • Taille de filetage Femelle
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)