!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUI RSIST CPURE A2PU,BL,TG,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A2PU,BL,TG,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

GANTS ENDUI RSIST CPURE A2PU,BL,TG,PR12 close
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
GANTS ENDUI RSIST CPURE A2PU,BL,TG,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A2PU,BL,TG,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.90 / PAQUET de 12
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
  • N° article EGO10425
  • N° de modèle du manufacturier 7025-12PR-10425
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3882X42B
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Poids du tissuCal. 18
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Caractéristiques du gantCompatibilité avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteNoir
  • CouleurBleu
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD, nylon, élasthanne
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI 105, EN 388 :
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 10
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série 7 025-12PR
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane