!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90 DEGRES PIVOTANT, PQ10

COUDE 90 DEGRES PIVOTANT, PQ10

PARKER

COUDE 90 DEGRES PIVOTANT, PQ10 close
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
COUDE 90 DEGRES PIVOTANT, PQ10

COUDE 90 DEGRES PIVOTANT, PQ10

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.91 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5UMV7
  • N° de modèle du manufacturier 6509 60 14WP2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude pivotant
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude pivotant 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordNPTF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Taille de filetage de raccord1/4 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • NormesApprouvé par la FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Température minimale de service35 degrés F
  • Système de mesureImpérial
  • Application Boissons, dioxyde de carbone, transformation des aliments, eau potable, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Couleur Blanc
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Type de libération Bouton
  • Matériau du tube compatible Polyéthylène
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques, résistance mécanique
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)