!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE PIVOTANT : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X NPTF, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ¼ PO, ⅛ PO TUYAU, BLANC

COUDE PIVOTANT : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X NPTF, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ¼ PO, ⅛ PO TUYAU, BLANC

PARKER

COUDE PIVOTANT : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X NPTF, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ¼ PO, ⅛ PO TUYAU, BLANC close
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
COUDE PIVOTANT : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X NPTF, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ¼ PO, ⅛ PO TUYAU, BLANC

COUDE PIVOTANT : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X NPTF, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE ¼ PO, ⅛ PO TUYAU, BLANC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.49 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5UMV4
  • N° de modèle du manufacturier 6509 56 11WP2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude pivotant
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude pivotant 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordNPTF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Taille de filetage de raccord1/8 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout1 3/32 po
  • NormesApprouvé par la FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Température minimale de service35 degrés F
  • Système de mesureImpérial
  • Application Boissons, dioxyde de carbone, transformation des aliments, eau potable, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/8 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Couleur Blanc
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Type de libération Bouton
  • Matériau du tube compatible Polyéthylène
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques, résistance mécanique
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)