!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MÂLE ET FEMELLE À GRAND RAYON, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X BOUT MÂLE, LONGUEUR 6 5/16 PO, CATÉGORIE 40

COUDE MÂLE ET FEMELLE À GRAND RAYON, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X BOUT MÂLE, LONGUEUR 6 5/16 PO, CATÉGORIE 40

MUELLER INDUSTRIES

COUDE MÂLE ET FEMELLE À GRAND RAYON, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X BOUT MÂLE, LONGUEUR 6 5/16 PO, CATÉGORIE 40 close
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
COUDE MÂLE ET FEMELLE À GRAND RAYON, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X BOUT MÂLE, LONGUEUR 6 5/16 PO, CATÉGORIE 40

COUDE MÂLE ET FEMELLE À GRAND RAYON, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X BOUT MÂLE, LONGUEUR 6 5/16 PO, CATÉGORIE 40

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3GUM4
  • N° de modèle du manufacturier 03060
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle et femelle à grand rayon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude mâle-femelle à grand rayon 90 Degrees
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 1/2 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
  • Type - côté BBout mâle
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout6 5/16 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 2 3/16 po
  • Genre - côté B Mâle
  • Diamètre extérieur - côté B 1 1/2 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965 pour les matériaux, ASTM D2665 pour les dimensions et le rendement, D3311 pour les motifs et la longueur de pose