!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION COUDE,TUBE DI EXT 1/4 PO,POLY,PQ10

UNION COUDE,TUBE DI EXT 1/4 PO,POLY,PQ10

JOHN GUEST

UNION COUDE,TUBE DI EXT 1/4 PO,POLY,PQ10 close
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
UNION COUDE,TUBE DI EXT 1/4 PO,POLY,PQ10

UNION COUDE,TUBE DI EXT 1/4 PO,POLY,PQ10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.22 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WTL3
  • N° de modèle du manufacturier PP0308W-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • CouleurBlanc
  • NormesNSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Système de mesureImpérial
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Polypropylène
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Matériau du tube compatible Laiton, cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane, acier
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)