!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE FIXE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X NPTF, POUR 1/4 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE, 1/4 PO TUYAU, GRIS

COUDE FIXE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X NPTF, POUR 1/4 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE, 1/4 PO TUYAU, GRIS

JOHN GUEST

COUDE FIXE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X NPTF, POUR 1/4 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE, 1/4 PO TUYAU, GRIS close
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
COUDE FIXE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X NPTF, POUR 1/4 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE, 1/4 PO TUYAU, GRIS

COUDE FIXE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X NPTF, POUR 1/4 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE, 1/4 PO TUYAU, GRIS

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.85 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG4HN26
  • N° de modèle du manufacturier PI-480822-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude fixe
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordNPTF
  • Taille de filetage de raccord1/4 po-18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Matériau du tube compatibleLaiton, cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane, acier
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Acétal
  • Couleur Gris
  • Normes NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)