!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90 DEGREES, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 3/16 PO, CATÉGORIE 40, TRANSPARENT

COUDE 90 DEGREES, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 3/16 PO, CATÉGORIE 40, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

COUDE 90 DEGREES, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 3/16 PO, CATÉGORIE 40, TRANSPARENT close
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
COUDE 90 DEGREES, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 3/16 PO, CATÉGORIE 40, TRANSPARENT

COUDE 90 DEGREES, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 3/16 PO, CATÉGORIE 40, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CEX4
  • N° de modèle du manufacturier H406007LS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Type - côté BDouille
  • Longueur hors tout3 3/16 po
  • Plage de température73 degrés à 180 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurTransparent
  • NormesClassé NSF 61, ASTM D.1784, NS14-14, régulations FDA 175.300, 178.2650, 178.3790
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Type - côté A Douille
  • Genre - côté B Femelle
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Déplacement/course, 1ere étage 280 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude