FORET À TARIÈRE, FORET 9/16 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 9/16 PO
FORET À TARIÈRE, FORET 9/16 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 9/16 PO
IRWIN SPEEDBOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce foret à bois est en acier au carbone. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini PTFE et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 17 po. De plus, il a des cannelures paraboliques, une tige hexagonale et une direction de coupe à droite.
Technical Specs
Article Foret à bois
Matériau - usinage Acier au carbone
Système de mesure Pouce (fraction)
Équivalent décimal 0,5625 po
Type de queue - usinage Hexagonale
Centre de la tarière Solide
Application - matière principale Bois
Groupe de forets Ensemble
Style de tarière Tarière de navire
Finition - usinage PTFE
Taille de foret 9/16 po
Longueur hors tout 17 po
Taille de tige hexagonale 9/16 po
Direction de coupe Droitier
Sous-marque WeldTec
Type de goujure Parabolique
Country of Origin Brésil
(subject to change)
Alternate Products
MILWAUKEE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
71,62 $
/ CHAQUE