!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, NOIR, ROUE DIA 8PO, CAOUTCHOUC, CAPA CHARGE 300LB, BANDE ROULEMENT COURONNE

ROULETTE PIVOTANTE, NOIR, ROUE DIA 8PO, CAOUTCHOUC, CAPA CHARGE 300LB, BANDE ROULEMENT COURONNE

COLSON

ROULETTE PIVOTANTE, NOIR, ROUE DIA 8PO, CAOUTCHOUC, CAPA CHARGE 300LB, BANDE ROULEMENT COURONNE close
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
ROULETTE PIVOTANTE, NOIR, ROUE DIA 8PO, CAOUTCHOUC, CAPA CHARGE 300LB, BANDE ROULEMENT COURONNE

ROULETTE PIVOTANTE, NOIR, ROUE DIA 8PO, CAOUTCHOUC, CAPA CHARGE 300LB, BANDE ROULEMENT COURONNE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.45 / CHAQUE
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
  • N° article FLL05226.23
  • N° de modèle du manufacturier 5226.23
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Avec un diamètre de roue de 8 pouces et une capacité de charge légère à moyenne de 300 lb, cette roue non marquante est conçue pour être fiable, durable et offrir une conduite souple. Fabriquée en caoutchouc thermoplastique et noyau en polypropylène, elle a une bande de roulement en forme de couronne et une longueur de moyeu de 1-1/2 pouce. La roue a une température de fonctionnement de -35F à 175F et est livrée avec des protections de bande de roulement.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de roulette
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Longueur de moyeu1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Forme de rouletteCouronne
  • Couleur du noyauGris
  • Pour type de surfaceBéton
  • Diamètre de roue 8 po
  • Capacité nominale 300 lb
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Non marquant(e) Oui
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Comprend Pare-fils