!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 8 PO DIA,POLYOL

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 8 PO DIA,POLYOL

COLSON

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 8 PO DIA,POLYOL close
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
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 8 PO DIA,POLYOL

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 8 PO DIA,POLYOL

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.07 / CHAQUE
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
  • N° article FLL42-8199-819
  • N° de modèle du manufacturier 42-8199-819
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

D'une charge nominale de 600 livres, cette roulette à plaque pivotante avec frein mesure 4 x 4 1/2 pouces. Le diamètre du trou de boulon est de 3/8 de pouce. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale600 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Homologué(e) NSFOui
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)