!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, URÉTHANE

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, URÉTHANE

COLSON

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, URÉTHANE close
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
ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, URÉTHANE

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.97 / CHAQUE
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
  • N° article FLL4-8199-919
  • N° de modèle du manufacturier 4-8199-919
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante est en uréthane, sa taille est de 1 1/2 x 8 pouces et sa capacité de charge de 800 livres. La plaque de montage est de 4 x 4 1/2 pouces et le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. Utilisez le numéro d'article 4-8-919 pour les roulettes de remplacement.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale800 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Pare-fils inclusNon
  • Homologué(e) NSFOui
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)