Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque pivotante a une capacité de charge de 1250 livres et une taille de 2 x 8 pouces. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 8/3 pouces. Chaque roulette est fabriquée en résines phénoliques, qui sont moulées sous haute chaleur et pression pour produire un produit de qualité. Utilisez le numéro d'article 5-8-339 pour les roulettes de remplacement.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale1 250 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Pare-fils inclusNon
Homologué(e) NSFOui
Type de blocage de rouletteSans blocage
Diamètre de roue8 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
Matériau du moyeu de la rouePhénolique
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Matériau du cadre de rouletteAcier
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca