Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette pivotante avec frein a une plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces et une capacité de charge de 600 livres. Le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Les roues de rechange peuvent être commandées sous le numéro 5-5-459-2.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale1 250 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Forme de rouletteCouronne
Type de blocage de rouletteSans blocage
Diamètre de roue8 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
Matériau du moyeu de la rouePhénolique
Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Homologué(e) NSFOui
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca