!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 1250 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 2 X 8 PO,PHÉNOLIQUE

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 1250 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 2 X 8 PO,PHÉNOLIQUE

COLSON

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 1250 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 2 X 8 PO,PHÉNOLIQUE close
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
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 1250 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 2 X 8 PO,PHÉNOLIQUE

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 1250 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 2 X 8 PO,PHÉNOLIQUE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.28 / CHAQUE
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
  • N° article FLL42-8199-339
  • N° de modèle du manufacturier 42-8199-339
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Capacité de charge jusqu'à 1 250 livres, cette roulette pivotante avec frein est dotée d'une plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces et d'un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue phénolique mesure 2 x 8 pouces et son numéro de remplacement de roue est le 5-8-339.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale1 250 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Forme de rouletteCouronne
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Matériau du moyeu de la roue Phénolique
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Homologué(e) NSF Oui
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)