!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, URÉTHANE

ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, URÉTHANE

COLSON

ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, URÉTHANE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, URÉTHANE

ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, TAILLE 1 1/2X8PO, TAILLE 4X4 1/2PO, URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.63 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL4-8198-919
  • N° de modèle du manufacturier 4-8198-919
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque rigide est en uréthane, sa taille est de 1 1/2 x 8 pouces et sa capacité de charge de 800 livres. La plaque de montage est de 4 x 4 1/2 pouces et le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. Utilisez le numéro d'article 4-8-919 pour les roulettes de remplacement.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale800 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Pare-fils inclusNon
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Homologué(e) NSF Oui
  • Rayon de pivotement 0 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande