Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This battery charger it includes manual. It meets the standards for UL, cUL, BC. This battery charger has an overall height of 10⅞ inch, an overall width of 10⅜ inch, an overall depth of 7⅛ inch. It is designed for use with AGM, deep cycle, lead acid batteries.
Spécifications techniques
ItemBattery Charger
For Use With Battery TypeAGM, Deep Cycle, Lead Acid
For Battery Voltage6V DC, 12V DC
Charging Current @ Voltage20 A @ 12V
Cable Length2 ft
Charger FunctionBoosting, Charging, Maintaining
Cold Cranking Current @ Voltage85 A @ 12V
Housing MaterialPlastic
Includes Test FeatureTest Feature Included
Input Current4 A
Overall Depth7 1/8 in
Overall Width10 3/8 in
Power Cord Length7 ft
Timer StyleMicroprocessor Controlled
Charger StyleBenchtop
Automatic/ManualAutomatic
Boost Current @ Voltage30 A @ 12V, 30 A @ 6V
Maintaining Current @ Voltage2 A @ 12V
Cable Wire Gauge6 AWG
Charge TypeFloat
Connector TypeAlligator Clip
IncludesManual
Indoor or Outdoor UseIndoor/Outdoor
Input Voltage120V AC
Overall Height10 7/8 in
PortableNot Portable
StandardsUL, cUL Listed, BC
Pays d’origineMexico
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Green Certification or Other Recognition: California Energy Commission (CEC) Certified
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $297.51
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: