!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 600 LIVRES, BANDE ROULEMENT RONDE, GRIS, 8PO, CAOUTCHOUC PERFORMA

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 600 LIVRES, BANDE ROULEMENT RONDE, GRIS, 8PO, CAOUTCHOUC PERFORMA

COLSON

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 600 LIVRES, BANDE ROULEMENT RONDE, GRIS, 8PO, CAOUTCHOUC PERFORMA close
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
ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 600 LIVRES, BANDE ROULEMENT RONDE, GRIS, 8PO, CAOUTCHOUC PERFORMA

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 600 LIVRES, BANDE ROULEMENT RONDE, GRIS, 8PO, CAOUTCHOUC PERFORMA

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.26 / CHAQUE
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
  • N° article FLL5-8-555
  • N° de modèle du manufacturier 5-8-555
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Cette roue de huit pouces de diamètre par deux pouces de largeur de bande de roulement avec un roulement PPBB est conçue pour supporter des charges allant jusqu'à 600 livres. La roue grise a une bande de roulement ronde et est fabriquée en caoutchouc Performa de Colson, qui présente de nombreux avantages. Elle roule facilement et est très résistante comme une roue dure et roule silencieusement et protège les sols comme une roue souple.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Non marquant(e)Oui
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Longueur de moyeu 2-7/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Forme de roulette Rond
  • Conductivité D.E.S. Non