!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/8 PO, 6 PO LONG, OXYDE NOIR

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/8 PO, 6 PO LONG, OXYDE NOIR

MILWAUKEE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/8 PO, 6 PO LONG, OXYDE NOIR close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/8 PO, 6 PO LONG, OXYDE NOIR

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/8 PO, 6 PO LONG, OXYDE NOIR

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.63 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2750
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2750
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Ce foret a un fini oxyde noir et 3 tiges plates. Ce foret peut être utilisé avec du métal, du plastique et du bois. Il a également une direction de coupe à droite, une seule cannelure et une longueur de 6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,875
  • Type de pointe du foretRefendu
  • Longueur de goujure3 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Construction de l'âmePlus épais
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Taille de foret 7/8 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Nb de goujures 1
  • Direction de coupe Droitier
  • Groupe de forets Individuel
  • Taille de tige hexagonale 1/2 po
  • Application - matière principale Métal, plastique, bois