!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 700 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 700 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL

COLSON

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 700 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL close
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
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 700 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 700 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.46 / CHAQUE
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
  • N° article FLL44-6109-839
  • N° de modèle du manufacturier 44-6109-839
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante est munie d'un frein et sa capacité de charge est de 350 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un boulon de montage de 3/8 pouces de diamètre. Les pièces de rechange pour la roue en polyoléfine de deux pouces de large et de six pouces de diamètre peuvent être commandées sous la référence 5-6-839.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue6 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyoléfine
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Roue de remplacement 5-6-839
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)