!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE RLT A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 500 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL

PLAQUE RLT A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 500 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL

COLSON

PLAQUE RLT A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 500 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL close
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
PLAQUE RLT A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 500 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL

PLAQUE RLT A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 500 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 6 PO DIA,POLYOL

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.01 / CHAQUE
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
  • N° article FLL44-6109-819
  • N° de modèle du manufacturier 44-6109-819
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Dotée d'un pivot de chemin de roulement à double bille, cette roulette à plaque avec frein peut supporter jusqu'à 500 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un espacement des trous de boulon extérieurs de 2 5/8 x 3 5/8 pouces et un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue en polyoléfine mesure 2 pouces de large, 6 pouces de diamètre et le numéro de remplacement de la roue est 4-6-819.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Largeur de roue1-1/2 po
  • Roue de remplacement4-6-819
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Homologué(e) NSF Oui
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)