Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque pivotante à usage moyen avec frein a une capacité de charge de 900 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Le cadre de la roulette est en zinc. La roue est grise, large de deux pouces, avec un diamètre de six pouces. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.
Spécifications techniques
Diamètre de roue6 po
Sous-type de roulettePivotante
Type de roulement de moyeuDelrin
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Forme de rouletteCouronne
Type de blocage de rouletteSans blocage
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca