!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPA MOY, GRIS, CAPA CHARGE 750LB, TAILLE ROULETTE 1 1/4X6PO, ZINC

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPA MOY, GRIS, CAPA CHARGE 750LB, TAILLE ROULETTE 1 1/4X6PO, ZINC

CAN-AM

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPA MOY, GRIS, CAPA CHARGE 750LB, TAILLE ROULETTE 1 1/4X6PO, ZINC close
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
ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPA MOY, GRIS, CAPA CHARGE 750LB, TAILLE ROULETTE 1 1/4X6PO, ZINC

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, CAPA MOY, GRIS, CAPA CHARGE 750LB, TAILLE ROULETTE 1 1/4X6PO, ZINC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.03 / CHAQUE
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
  • N° article FLL622PPB
  • N° de modèle du manufacturier 622PPB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante mesure 1 1/4 x 6 pouces et possède un noyau gris. De capacité moyenne, elle possède un cadre en zinc et une capacité de charge de 750 livres. La plaque de montage mesure 5 1/2 x 4 5/16 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16 pouces, un espacement des trous de boulon intérieur de 4 1/8 x 3 1/8 pouces et un espacement extérieur des trous de boulon de 3 1/8 x 4 1/8 pouces. Utilisez le numéro d'article WPP6BG pour les roulettes de remplacement

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • ApplicationService moyen
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Diamètre de roue 6 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Roue de remplacement WPP6BG
  • Matériau du moyeu de la roue Poly Loc Poly
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)