!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE À PLAQUE,PIVOTANTE,NR,CAP. CHARGE 750 LIVRES,TAILLE DE ROULETTE 1½ X 6 PO,PHÉNOLIQ/ZINC

ROULETTE À PLAQUE,PIVOTANTE,NR,CAP. CHARGE 750 LIVRES,TAILLE DE ROULETTE 1½ X 6 PO,PHÉNOLIQ/ZINC

CAN-AM

ROULETTE À PLAQUE,PIVOTANTE,NR,CAP. CHARGE 750 LIVRES,TAILLE DE ROULETTE 1½ X 6 PO,PHÉNOLIQ/ZINC close
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
ROULETTE À PLAQUE,PIVOTANTE,NR,CAP. CHARGE 750 LIVRES,TAILLE DE ROULETTE 1½ X 6 PO,PHÉNOLIQ/ZINC

ROULETTE À PLAQUE,PIVOTANTE,NR,CAP. CHARGE 750 LIVRES,TAILLE DE ROULETTE 1½ X 6 PO,PHÉNOLIQ/ZINC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.78 / CHAQUE
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
  • N° article FLL622ACB
  • N° de modèle du manufacturier 622ACB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante est conçue pour les applications moyennes et comprend une roue phénolique de 1 ½ x 6po avec un noyau noir. Cette roulette a un cadre en zinc et une charge de base de 750lbs. La plaque de montage mesure 5 ½ x 4 5/16po, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16po, un espacement des trous de boulons intérieurs de 4 1/8 x 3 1/8po et un espacement des trous de boulons extérieurs de 3 1/8 x 4 1/8po. No. d'article 5-6-339 pour roues de rechange.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue6 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
  • ApplicationService moyen
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Roue de remplacement 5-6-339
  • Matériau du moyeu de la roue Phénolique
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)