!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 900 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 X 6 PO DIA,URÉTHANE

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 900 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 X 6 PO DIA,URÉTHANE

COLSON

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 900 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 X 6 PO DIA,URÉTHANE close
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
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 900 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 X 6 PO DIA,URÉTHANE

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 900 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 X 6 PO DIA,URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $171.61 / CHAQUE
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
  • N° article FLL42-6109-929
  • N° de modèle du manufacturier 42-6109-929
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante avec frein peut supporter des charges allant jusqu'à 800 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue est en uréthane, 1 1/2 pouces de large et six pouces. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale900 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)