!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVO PLATINE PHENOL 6PO FR

ROULETTE PIVO PLATINE PHENOL 6PO FR

COLSON

ROULETTE PIVO PLATINE PHENOL 6PO FR close
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
ROULETTE PIVO PLATINE PHENOL 6PO FR

ROULETTE PIVO PLATINE PHENOL 6PO FR

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.05 / CHAQUE
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
  • N° article FLL47-6109-339
  • N° de modèle du manufacturier 47-6109-339
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale1 200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Matériau du moyeu de la rouePhénolique
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)