Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Avec une charge de base de 750lbs, cette roulette à plaque rigide à usage moyen a une roue de 1 ¼ x 6po avec un noyau gris. La plaque de montage mesure 5 ½ x 4 5/16po, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16po, un espacement des trous de boulons intérieurs de 4 1/8 x 3 1/8po et un espacement de 3 1/8 x Espacement des trous de boulon extérieurs de 4 1/8po. Chaque cadre de roulette est fabriqué en zinc avec une finition en zinc. No. d'article WPP6BG pour les roues de remplacement.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Sous-type de rouletteFixe
Type de roulement de moyeuLisse
Largeur de roue1-1/4 po
ApplicationService moyen
Finition du cadreZinc
Matériau du cadre de rouletteZinc
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Diamètre de roue6 po
Couleur du noyauGris
Roue de remplacementWPP6BG
Matériau du moyeu de la rouePoly Loc Poly
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca