!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 1200LB, NR, 2PO L, DIA 6PO, DIA BOUL 3/8PO, ZINC PLAQUE MAXIM

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 1200LB, NR, 2PO L, DIA 6PO, DIA BOUL 3/8PO, ZINC PLAQUE MAXIM

COLSON

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 1200LB, NR, 2PO L, DIA 6PO, DIA BOUL 3/8PO, ZINC PLAQUE MAXIM close
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
ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 1200LB, NR, 2PO L, DIA 6PO, DIA BOUL 3/8PO, ZINC PLAQUE MAXIM

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 1200LB, NR, 2PO L, DIA 6PO, DIA BOUL 3/8PO, ZINC PLAQUE MAXIM

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.69 / CHAQUE
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
  • N° article FLL4-6108-531SS
  • N° de modèle du manufacturier 4-6108-531SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Installez cette roulette rigide en zinc plaqué Maxim, de six pouces de diamètre et deux pouces de largeur, sur les équipements devant être déplacés fréquemment. Sa capacité de charge est de 1200 livres. Installez cette roulette sur votre équipement avec des boulons de montage de 3/8 pouces sur sa plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces, avec un espacement extérieur des trous de boulon de 3 x 3 5/8 pouces. Lorsque nécessaire, utilisez la roulette de remplacement 5-6-531 SS pour les répa

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue6
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Pare-fils inclusNon
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Largeur de roue 2 po
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Matériau du moyeu de la roue Thermoplastique
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier inoxydable
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Rayon de pivotement 0 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)