!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAMPE DE REVÊTEMENT DE SOL DE DRAINAGE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR 1 PO, PVC, 12 PI, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

RAMPE DE REVÊTEMENT DE SOL DE DRAINAGE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR 1 PO, PVC, 12 PI, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

RAMPE DE REVÊTEMENT DE SOL DE DRAINAGE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR 1 PO, PVC, 12 PI, SURFACE ANTIDÉRAPANTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAMPE DE REVÊTEMENT DE SOL DE DRAINAGE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR 1 PO, PVC, 12 PI, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

RAMPE DE REVÊTEMENT DE SOL DE DRAINAGE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR 1 PO, PVC, 12 PI, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.47 / CAISSE de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NTX620FR006BL
  • N° de modèle du manufacturier 620FR006BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRampe de revêtement de sol de drainage
  • Compatibilité (série de tapis)620 Diamond Flex-Lok
  • Caractéristiques du supportRésistant à l'usure, résistant au glissement, antidérapant, isolation, anti-fatigue, protection de sol, résistant aux déchirures, résistant aux produits chimiques, résistant aux graisses, résistant à l'huile
  • Surface - grille en acier au carbonePlaque à losanges
  • Détectable avec rayons XNon
  • Lavable en machineOui
  • Conception de la surfacePlaque à losanges en relief
  • Matériau antifatigueOui
  • Cordon de mise à la terre requisNon
  • Style de bord non verrouillé3
  • Certifié NFSI Haute TractionNon
  • Matériau de l'endosPVC
  • Longueur 12 pi
  • Pour soudage Non
  • Configuration des côtés d'emboîtement Unilatéral
  • Genre de bord Femelle unilatérale
  • Antimicrobien(ne) Non
  • Couleur Noir
  • Style de connexion Queue d'aronde
  • Style de rebord Biseauté
  • Type de produit du tapis Bordures et connecteurs de tapis à emboîtement
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Épaisseur 1 po
  • Surface antidérapante Yes
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande