!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, CAPACITÉ CHARGE 375 LIVRES, GRIS, 6PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, CAPACITÉ CHARGE 375 LIVRES, GRIS, 6PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

COLSON

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, CAPACITÉ CHARGE 375 LIVRES, GRIS, 6PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE close
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
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, CAPACITÉ CHARGE 375 LIVRES, GRIS, 6PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, CAPACITÉ CHARGE 375 LIVRES, GRIS, 6PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.58 / CHAQUE
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
  • N° article FLLGPR36445
  • N° de modèle du manufacturier GPR-3-6-445
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.75 lb

Informations sur le produit

Cette roulette fixe avec une roue grise de six pouces de diamètre et de 1 1/2 pouce de largeur a été conçue dans un souci de durabilité. Elle a une capacité de charge de 375 lb et est non marquante, avec un caoutchouc thermoplastique sur un noyau de polyoléfine. Elle fonctionne à des températures de -45F à 180F, a une bande de roulement standard et convient aux applications légères à moyennes.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de roulette
  • Largeur de roue1-1/2 po
  • Longueur de moyeu1 5/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Forme de rouletteStandard
  • Couleur du noyauGris
  • Homologué(e) NSFOui
  • Diamètre de roue 6 po
  • Capacité nominale 375 lb
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine
  • Non marquant(e) Oui
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide