Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Conçue pour transporter des charges aussi lourdes que 650 livres, cette roulette pivotante convient à la plupart des applications industrielles. Cette roulette de capacité légère à moyenne possède un frein et est une roue en polyoléfine de deux pouces de largeur et cinq pouces de diamètre. La plaque de montage mesure 4 pouces de long et 4 1/2 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale650 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Diamètre de roue5 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyoléfine
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Homologué(e) NSFOui
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca