Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette est de couleur grise, a une teille de de 1 1/4 x 5 pouces et un type de chemin de roulement pivotant à double bille. Chaque roulette pour application moyenne est dotée d'un cadre en zinc et possède une capacité de charge de 350 livres. La plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16 pouces et un espacement extérieur des trous de boulon de 2 3/8 x 3 1/8 pouces. Utilisez le numéro d'article WPP5BG pour les roulettes de remplacem
Spécifications techniques
Article522ppb
Capacité nominale350 lb
Sous-type de roulettePivotante
Matériau du moyeu de la rouePoly Loc Poly
ApplicationService léger
Couleur du noyauGris
Finition du cadreZinc
Diamètre de roue5 po
Largeur de roue1-1/4 po
Type de roulement de moyeuLisse
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Matériau du cadre de rouletteZinc
CaractéristiquesPivotante
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca