Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Roulette à plaque, usage moyen. Verrouillage total réglable et d'un type de chemin de roulement pivotant à double bille. Chaque roulette a une charge de base de 350lbs, une roue et une surface de roulement phénoliques noires avec un cadre en zinc. La roue mesure 1 ½ x 5po et la plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8po avec un diamètre de boulon de montage de 5/16po. L'espacement des trous de boulon intérieur/extérieur est de 2 3/8 x 3 1/8po. No. d'article 5-5-339 pour roues de rechange.
Spécifications techniques
Article522ACB-SWB
Capacité nominale350 lb
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Matériau du cadre de rouletteZinc
CaractéristiquesFrein total ajustable
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Diamètre de roue5 po
Largeur de roue1-1/2 po
Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
ApplicationService léger
Couleur du noyauNoir
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca