Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette est dotée d'un sous-type pivotant et d'un frein. Chaque roulette est en caoutchouc avec un noyau argenté, mesure 1 1/2 x 5 pouces et possède une capacité de charge de 500 livres. La plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16 pouces et un espacement extérieur des trous de boulon de 2 3/8 x 3 1/8 pouces. Le cadre est en zinc avec une finition en zinc. Utilisez le numéro d'article WRT515B pour les roulettes de remplacement.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de roue5 po
Couleur du noyauArgent
CaractéristiquesPivotante et roulette avec frein
Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc sur acier
Matériau du cadre de rouletteAcier
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Largeur de roue1-1/2 po
Roue de remplacementWRT515B
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca