Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette pivotante est de couleur grise, sa taille est de 1 1/2 x 5 pouces et elle possède un frein. Chaque roulette a une capacité de charge de 450 livres et est fabriquée en acier avec une finition en zinc. La plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16 pouces et un espacement extérieur des trous de boulon de 2 3/8 x 3 1/8 pouces. Utilisez le numéro d'article PPR515B pour les roulettes de remplacement.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de roue5 po
Couleur du noyauGris
CaractéristiquesPivotante et roulette avec frein
Matériau du moyeu de la rouePoly Loc Poly
Matériau du cadre de rouletteAcier
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Largeur de roue1-1/2 po
Roue de remplacementPPR515B
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca